Spécifications
Dimensions
- Taille réelle du filetage1/4 – 18 NPTF
- Taille du corps1/4 po
- Hexagonales11/16 po
- Longueur2.38 po
- Poids0.230 lb
Détails
- ApplicationPneumatique
- Matériau du corpsLaiton
- Pression d’éclatement16000 psi
- Composant de couplageDouille
- Type de raccordAutomatique
- Mot-clé de descriptionFiletage femelle 1/4 po. NPTF, 1/4 – 18
- Type de raccord de tuyauNPTF femelle
- MatérielLaiton
- Matériau du jointBuna-N
- Interchange standardIndustriel
- Diamètre extérieur du tuyau fileté1/4 po