Motion
2DS3-B
Douille pneumatique série DF - Corps en laiton, raccord cannelé de 3/8 po, Corps de 1/4 po, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI02075319
N° MFR2DS3-B
Prix15.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Douille pneumatique série DF - Corps en laiton, raccord cannelé de 3/8 po, Corps de 1/4 po, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI02075319
N° MFR2DS3-B

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix15.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    1/4 po
  • Hexagonales
    11/16 po
  • Longueur
    2.90 po
  • Poids
    0.210 lb

Détails

  • Application
    Pneumatique
  • Matériau du corps
    Laiton
  • Pression d’éclatement
    16000 psi
  • Composant de couplage
    Douille
  • Type de raccord
    Automatique
  • Mot-clé de description
    Raccord cannelé de tuyau de 3/8 po
  • Type de raccord de tuyau
    Raccord cannelé de tuyau
  • Matériel
    Laiton
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Interchange standard
    Industriel
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    3/8 po

Aperçu

Description du fabricant
DOUILLE EN LAITON 2DS3

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon