Spécifications
Dimensions
- Taille réelle du filetage1/4 – 18 NPTF
- Taille du corps3/8 po
- Hexagonales7/8 po
- Longueur2.59 po
- Poids0.355 lb
Détails
- Pression d’éclatement réelle14500 psi avec bouchon en laiton; 15500 psi avec bouchon en acier
- ApplicationPneumatique
- Matériau du corpsLaiton
- Composant de couplageDouille
- Type de raccordAutomatique
- Mot-clé de descriptionFiletage mâle 1/4 po. NPTF, 1/4 – 18
- Type de raccord de tuyauNPTF mâle
- MatérielLaiton
- Matériau du jointBuna-N
- Interchange standardIndustriel
- Diamètre extérieur du tuyau fileté1/4 po