Motion
3DM4-B
Douille pneumatique série DF - Corps en laiton, 1/2 po NPTF, filetage mâle 1/2 – 14 , 3/8 po de taille de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI02075335
N° MFR3DM4-B
Prix25.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Douille pneumatique série DF - Corps en laiton, 1/2 po NPTF, filetage mâle 1/2 – 14 , 3/8 po de taille de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI02075335
N° MFR3DM4-B

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix25.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille réelle du filetage
    1/2 – 14 NPTF
  • Taille du corps
    3/8 po
  • Hexagonales
    7/8 po
  • Longueur
    2.94 po
  • Poids
    0.395 lb

Détails

  • Pression d’éclatement réelle
    14500 psi avec bouchon en laiton; 15500 psi avec bouchon en acier
  • Application
    Pneumatique
  • Matériau du corps
    Laiton
  • Composant de couplage
    Douille
  • Type de raccord
    Automatique
  • Mot-clé de description
    Filetage mâle 1/2 po. NPTF, 1/2 – 14
  • Type de raccord de tuyau
    NPTF mâle
  • Matériel
    Laiton
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Interchange standard
    Industriel
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    1/2 po

Aperçu

Description du fabricant
DOUILLE EN LAITON 3DM4-B

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté