Spécifications
Dimensions
- Taille du corps3/8 po
- Hexagonales7/8 po
- Longueur3.00 po
- Poids0.350 lb
Détails
- Pression d’éclatement réelle14500 psi avec bouchon en laiton; 15500 psi avec bouchon en acier
- ApplicationPneumatique
- Matériau du corpsLaiton
- Composant de couplageDouille
- Type de raccordAutomatique
- Mot-clé de descriptionRaccord cannelé de tuyau de 1/2 po
- Type de raccord de tuyauRaccord cannelé de tuyau
- MatérielLaiton
- Matériau du jointBuna-N
- Interchange standardIndustriel
- Diamètre extérieur du tuyau fileté1/2 po