Spécifications
Dimensions
- Taille réelle du filetage3/4 – 14 NPTF
- Taille du corps1/2 po
- Hexagonales1.13 po
- Longueur3.74 po
- Poids0.65 lb
Détails
- ApplicationPneumatique
- Matériau du corpsAcier
- Pression d’éclatement11000 psi
- Composant de couplageFiche
- Mot-clé de descriptionFiletage mâle 3/4 po. NPTF, 3/4 – 14
- Type de raccord de tuyauNPTF mâle
- MatérielAcier
- Options de sécuritéVerrouillage de sécurité
- Interchange standardNœuds
- Diamètre extérieur du tuyau fileté3/4 po
- Pression de service500 psi
- Plage de pression de service351 à 700 psi