Spécifications
Dimensions
- Taille du corps1/2 po
- Hexagonales1 po
- Longueur3.49 po
- Poids0.450 lb
Détails
- ApplicationPneumatique
- Matériau du corpsAcier
- Pression d’éclatement15500 psi
- Composant de couplageDouille
- Type de raccordSemi-automatique
- Mot-clé de descriptionRaccord cannelé de tuyau de 1/2 po
- Type de raccord de tuyauRaccord cannelé de tuyau
- MatérielAcier
- Matériau du jointBuna-N
- Interchange standardIndustriel
- Diamètre extérieur du tuyau fileté1/2 po
- Pression de service500 psi
- Plage de pression de service351 à 700 psi