Spécifications
Dimensions
- Taille réelle du filetage1/4 – 18 NPTF
- Taille du corps1/4 po
- Hexagonales7/8 po
- Longueur2.06 po
Détails
- ApplicationHydraulique
- Matériau du corpsAcier
- Pression d’éclatement12700 psi
- Composant de couplageFiche
- Mot-clé de descriptionFiletage mâle 1/4 po. NPTF, 1/4 – 18
- Débit5.5 gal/min
- Type de raccord de tuyauNPTF mâle
- MatérielAcier
- Matériau du jointBuna-N
- Interchange standardSnap-Tite série H
- Diamètre extérieur du tuyau fileté1/4 po
- Pression de service6500 psi
- Plage de pression de service6001 à 15000 psi