Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1-1/2 po
- Anneau intérieur Largeur1.9375 po
- Anneau extérieur Largeur1.0938 po
- Extérieur Diamètre3.1496 po
- Largeur totale1.9375 po
Détails
- Matériau du roulementAcier AISI 52100
- Type d’alésageCylindrique
- Type de serviceService moyen
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de produitRoulements d'insert de bille
- Capacité de charge dynamique radiale6590 lbf
- Capacité de charge statique radiale4020 lbf
- Type de jointSans contact avec Slinger
- SérieSER200FS
- CUP_NON0808250117246