Motion
WPS100GRC

NTN
WPS100GRC

Roulement à roulement à billes - Alésage cylindrique, diam. de 1.0000 po, diam. ext. de 2.0472 po, largeur de 1.7500 po, service moyen, verrouillage du collet excentrique
N° D’ARTICLE MI02076576
N° MFRWPS100GRC
Prix87.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
WPS100GRC

Roulement à roulement à billes - Alésage cylindrique, diam. de 1.0000 po, diam. ext. de 2.0472 po, largeur de 1.7500 po, service moyen, verrouillage du collet excentrique
N° D’ARTICLE MI02076576
N° MFRWPS100GRC

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix87.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.0000 po
  • Rayon du filet
    0.0394 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    1.3740 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    0.5906 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.0472 po
  • Largeur totale
    1.7500 po
  • Taille du filetage de la vis de fixation
    1/4-20 UNC
  • Poids
    0.463 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    À travers l’acier durci
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de service
    Service moyen
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    CN
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Numéro de pièce du dispositif de verrouillage
    EL205-100
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359508499
  • Température de fonctionnement maximale
    250 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3150 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1760 lbf
  • Type de joint
    Contact
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    4547359508499

Aperçu

Description du fabricant
WPS100GRC