Motion
UCP-2S

NTN
UCP-2S

Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 2 po, matériau en fonte, usage léger, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI02077233
N° MFRUCP-2S
Prix259.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
UCP-2S

Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 2 po, matériau en fonte, usage léger, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI02077233
N° MFRUCP-2S

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix259.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    2.2500 po
  • Largeur de la base
    2.3750 po, 60.3 mm
  • Longueur du boulon du centre au centre
    6.2188 po
  • Diamètre à l’alésage
    2 po
  • Longueur totale
    8.1250 po
  • Largeur totale
    2.3750 po

Détails

  • Numéro de palier
    A-UC210-200D1
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Pays d’origine
    JP
  • Type de service
    Service léger
  • Type de fin
    Ouvert
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Oxyde
  • Construction du logement
    Solide
  • ID du boîtier
    P210D1V50
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359222388
  • Rpm max.
    3050 tr/min
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7850 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    5200 lbf
  • Roulement de rechange
    A-UC210-200D1
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Série
    UCP2
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    4547359222388

Aperçu

Description du fabricant
UCP-2S BLOC D’OREILLER
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon