Motion
DS214TTR3

NTN
DS214TTR3

Roulement pour outils agricoles - droit, 1.9375 po de diamètre extérieur, 125 mm de diamètre extérieur, 1.5626 po de largeur, double joint
N° D’ARTICLE MI02079949
N° MFRDS214TTR3
Prix389.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
DS214TTR3

Roulement pour outils agricoles - droit, 1.9375 po de diamètre extérieur, 125 mm de diamètre extérieur, 1.5626 po de largeur, double joint
N° D’ARTICLE MI02079949
N° MFRDS214TTR3

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix389.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.9375 po
  • Liquidation
    CN
  • Rayon du filet
    0.0787 po
  • Largeur de la bague intérieure
    1.5626 po
  • Extérieur Diamètre  
    125 mm
  • Conception de diamètre extérieur
    Sphérique
  • Global Largeur  
    1.5626 po
  • Cote de précision
    Classe 0
  • Poids
    4.85 lb

Détails

  • Application
    Roulement agricole
  • Matériau du roulement
    À travers l’acier durci
  • Type de roulement
    Roulements de lignes agricoles et agricoles
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    DS214TTR3 BRG
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5056
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Ce roulement à outils agricoles est un type à alésage droit avec un diamètre d’alésage de 1.9375 po, une fermeture double scellée, un diamètre extérieur de 125 mm et une largeur globale de 1.5626 po dans les roulements de ligne agricole et agricole.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    DS214TTR3
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359470376
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de sonnerie extérieure
    Sphérique
  • Type de produit
    Roulements de lignes agricoles et agricoles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    13900 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    9900 lbf
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359470376

Aperçu

Description du fabricant
DS214TTR3 BRG