Motion
DC214TTR3

NTN
DC214TTR3

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 2.6881 po D.I., 125 mm D.E. 2.6890 po largeur, double étanchéité, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI02079962
N° MFRDC214TTR3
Prix596.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
DC214TTR3

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 2.6881 po D.I., 125 mm D.E. 2.6890 po largeur, double étanchéité, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI02079962
N° MFRDC214TTR3
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
Prix596.81 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2.6881 po
  • Extérieur Diamètre  
    125 mm
  • Global Largeur  
    2.6890 po

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    DC214TTR3 BRG
  • Dégagement interne
    C1
  • Description longue
    Le DC214TTR3 est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 2.6881 po avec un diamètre extérieur de 125 mm, 2.6890 po de largeur, conception droite, doublement scellé.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    DC214TTR3
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359468847
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359468847

Aperçu

Description du fabricant
DC214TTR3 BRG

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif