Motion
FD209RK

NTN
FD209RK

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage 1-1/2 po, montage sur bride 4-Bolt, matériau de boîtier en acier pressé, roulement sans expansion (fixe), usage intensif, joint d’étanchéité à contact triple lèvre
N° D’ARTICLE MI02079963
N° MFRFD209RK
Prix254.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
FD209RK

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage 1-1/2 po, montage sur bride 4-Bolt, matériau de boîtier en acier pressé, roulement sans expansion (fixe), usage intensif, joint d’étanchéité à contact triple lèvre
N° D’ARTICLE MI02079963
N° MFRFD209RK
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
Votre prix254.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    5.0000 po
  • Alésage Diamètre  
    1-1/2 po
  • Largeur du boîtier
    1.6340 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    42.85 mm
  • Longueur totale
    5.0000 po
  • Longueur totale Diamètre  
    127 mm
  • Largeur totale
    1.6870 po
  • Poids
    3.802 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Carré
  • Type de service
    Service intensif
  • Type de fin
    Ouvert
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Matériau du boîtier
    Acier pressé
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7385 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4586 lbf
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint de contact à trois lèvres
  • Série
    FD
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    4547359473087

Aperçu

Description du fabricant
FD209RK BRG

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues