Motion
DC210TT2

NTN
DC210TT2

Roulement pour outils agricoles - droit, 1.9375 po de diamètre extérieur, 90 mm de diamètre extérieur, 1.1890 po de largeur, double joint
N° D’ARTICLE MI02079965
N° MFRDC210TT2
Prix132.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
DC210TT2

Roulement pour outils agricoles - droit, 1.9375 po de diamètre extérieur, 90 mm de diamètre extérieur, 1.1890 po de largeur, double joint
N° D’ARTICLE MI02079965
N° MFRDC210TT2

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix132.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.9375 po
  • Liquidation
    CN
  • Rayon du filet
    0.0591 po
  • Largeur de la bague intérieure
    1.1890 po
  • Extérieur Diamètre  
    90 mm
  • Conception de diamètre extérieur
    Droit
  • Global Largeur  
    1.1890 po
  • Cote de précision
    Classe 0
  • Poids
    1.57 lb

Détails

  • Application
    Roulement agricole
  • Matériau du roulement
    À travers l’acier durci
  • Type de roulement
    Roulements de lignes agricoles et agricoles
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    DC210TT2 BRG
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5052
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Ce roulement à outils agricoles est un type à alésage droit avec un diamètre d’alésage de 1.9375 po, une fermeture double scellée, un diamètre extérieur de 90 mm et une largeur globale de 1.1890 po dans les roulements de ligne agricole et agricole.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    DC210TT2
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359468588
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de sonnerie extérieure
    Cylindrique
  • Type de produit
    Roulements de lignes agricoles et agricoles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7850 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    5200 lbf
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Série
    7AC
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359468588

Aperçu

Description du fabricant
DC210TT2 BRG

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues