Motion
DS211TTR13

NTN
DS211TTR13

Roulement pour outils agricoles - droit, 1.7850 po de diamètre extérieur, 100 mm de diamètre extérieur, 1.3110 po de largeur, double joint
N° D’ARTICLE MI02079976
N° MFRDS211TTR13
Prix284.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
DS211TTR13

Roulement pour outils agricoles - droit, 1.7850 po de diamètre extérieur, 100 mm de diamètre extérieur, 1.3110 po de largeur, double joint
N° D’ARTICLE MI02079976
N° MFRDS211TTR13
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
Votre prix284.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.7850 po
  • Liquidation
    CN
  • Rayon du filet
    0.0591 po
  • Largeur de la bague intérieure
    1.3110 po
  • Extérieur Diamètre  
    100 mm
  • Conception de diamètre extérieur
    Sphérique
  • Global Largeur  
    1.3110 po
  • Cote de précision
    Classe 0
  • Poids
    2.116 lb

Détails

  • Application
    Roulement agricole
  • Matériau du roulement
    À travers l’acier durci
  • Type de roulement
    Roulements de lignes agricoles et agricoles
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    DS211TTR13 BRG
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5052
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Ce roulement à outils agricoles est un type à alésage droit avec un diamètre d’alésage de 1.7850 po, une fermeture double scellée, un diamètre extérieur de 100 mm et une largeur globale de 1.3110 po dans les roulements de ligne agricole et agricole.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    DS211TTR13
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359470208
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de sonnerie extérieure
    Sphérique
  • Type de produit
    Roulements de lignes agricoles et agricoles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    9800 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    6550 lbf
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359470208

Aperçu

Description du fabricant
DS211TTR13 BRG