Motion
RSC-C2060H-1VMATT-XP10FT-A

DIAMOND CHAIN COMPANY
RSC-C2060H-1VMATT-XP10FT-A

Chaîne de fixation SAPPHIRE - Double pas série lourde, pas de 2060 / 1-1/2 po, fixation D-5 , rivetée, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI02079983
N° MFRRSC-C2060H-1VMATT-XP10FT-A
Prix28.76 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DIAMOND CHAIN COMPANY
RSC-C2060H-1VMATT-XP10FT-A

Chaîne de fixation SAPPHIRE - Double pas série lourde, pas de 2060 / 1-1/2 po, fixation D-5 , rivetée, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI02079983
N° MFRRSC-C2060H-1VMATT-XP10FT-A
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
Prix28.76 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    2060 / 1-1/2 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.1250 po
  • Diamètre de la broche
    0.5000 po
  • Rouleau du centre à l’extrémité de l’accessoire
    2.1400 po
  • Diamètre du rouleau
    0.4690 po
  • Résistance à la traction
    7030 lb
  • Poids
    1.47 lb

Détails

  • Numéro de lien de la pièce jointe
    D-5
  • Type de lien de pièce jointe
    Une broche étendue
  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    2060 / 1-1/2 po
  • Numéro CUP du fabricant
    716647520497
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons À travers  
    1
  • Type de produit
    Chaîne de fixation
  • Série
    Double pas lourd
  • Normes respectées
    ANSI B29.4, ASME
  • CUP_NON
    716647520497

Aperçu

Description du fabricant
C2060H D-5 1/2" SAPPHIRE CHAIN
  • Prix par pied

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer