Motion
UCFB207-23
Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage 1-7/16 po, montage sur support 3-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint d’étanchéité R
N° D’ARTICLE MI02080008
N° MFRUCFB207-23
Prix112.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage 1-7/16 po, montage sur support 3-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint d’étanchéité R
N° D’ARTICLE MI02080008
N° MFRUCFB207-23

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix112.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    4.2500 po
  • Taille du boulon
    0.4375 po
  • Alésage Diamètre  
    1-7/16 po
  • Global Hauteur  
    1.8300 po
  • Longueur totale Diamètre  
    6.1250 po
  • Largeur totale
    3.7500 po

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    8865590109562
  • Type de montage
    Support 3-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Roulement de rechange
    UC207-23
  • Type de joint
    Joints R
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    1200106021612

Aperçu

Description du fabricant
UCFB207-23-C 3 SUPPORT DE BOULON FLG BRG