Motion
CDQ2B16-25D
Cylindre pneumatique compact – Type standard, alésage de 16 mm, course de 25 mm, type de montage à trou traversant
N° D’ARTICLE MI02081486
N° MFRCDQ2B16-25D
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cylindre pneumatique compact – Type standard, alésage de 16 mm, course de 25 mm, type de montage à trou traversant
N° D’ARTICLE MI02081486
N° MFRCDQ2B16-25D
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    16 mm
  • Hauteur totale
    42.5 mm
  • Longueur totale
    59 mm
  • Largeur totale
    38 mm
  • Taille du port
    M5x0.8
  • Force de traction à 100 lb/po2
    106 N
  • Force de poussée à 100 lb/po2
    141 N
  • Taille de la tige
    M6x1
  • Taille de la tige / Filetage
    M6x1 Femme ISO
  • Accident vasculaire cérébral
    25 mm

Détails

  • Type de cylindre compact
    Standard
  • Type de coussin
    Aucun
  • Série de cylindres
    CQ2
  • Catalogue du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    +1 Mpa2
  • Pression de fonctionnement minimale
    +0.07 MPa
  • Type de montage
    Traversée du trou
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.07 à +1 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +60 °C
  • Options incluses
    Aimant, prêt pour le changement
  • Action du piston
    Double action
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    ISO
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques compacts
  • Pression d’épreuve
    +1.5 MPa
  • Sexe de la tige
    Femme
  • Filetage de tige standard
    ISO
  • Type de tige
    Tige unique
  • Normes respectées
    JIS

Aperçu

Description du fabricant
CDQ2B16-25D CYLINDRE

Vous pourriez également aimer