Motion
CRA1-50-PS
Actionneur à crémaillère - montage de base, angle de rotation de 190 °, taille de corps de 50
N° D’ARTICLE MI02081509
N° MFRCRA1-50-PS
Prix23.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Actionneur à crémaillère - montage de base, angle de rotation de 190 °, taille de corps de 50
N° D’ARTICLE MI02081509
N° MFRCRA1-50-PS
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
Prix23.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    50 mm
  • Port 1 taille/type
    1/8 BSPT femelle

Détails

  • Type d’actionneur
    Rack-et-Pinion
  • Angle de rotation
    190 °
  • Angle du coussin
    35 °
  • Type de coussin
    Aucun
  • Type de montage
    De base
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.1 à +1 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    0 à +60 °C
  • Plage de vitesse de rotation
    0.2 à 2 s/90°
  • Normes respectées
    JIS

Aperçu

Description du fabricant
CRA1-50-PS TROUSSE DE RÉPARATION

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif