Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre16 mm
- Hauteur totale23.6 mm
- Longueur totale62.5 mm
- Largeur totale30.6 mm
- Taille du portM3x0.5
Détails
- Détails supplémentairesLe préhenseur MHC est idéal pour les applications nécessitant une prise angulaire. L’angle d’ouverture varie de 30 à -10 degrés. Un mécanisme à double piston fournit une grande force de préhension, tout en maintenant une conception compacte. La série MHC est dotée d’un réglage de vitesse intégré et d’une rainure encastrée pour les interrupteurs automatiques.
- Option de carrosseriePort latéral
- Type de doigt2 doigts - Standard (style de base)
- Type de pinceAngulaire
- Moment de préhension0.31 N-m
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Pression de fonctionnement maximale87 psi
- Pression de fonctionnement minimale36 psi
- Plage de pression de fonctionnement36 psi à 87 psi
- Plage de température de fonctionnement14 °F à 140 °F
- Action du pistonAction unique
- Sexe portuaireFemme
Aperçu
Description du fabricant
MHC2-16S POIGNÉE CYL
- Une force de préhension importante est fournie grâce à l’utilisation d’un mécanisme à double piston, tout en maintenant une conception compacte
- Manette d’accélérateur variable intégrée
- Un interrupteur automatique à semi-conducteurs avec voyant lumineux peut être monté
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité