Motion
MXS16-100AS
CYLINDRE GUIDÉ MXS
N° D’ARTICLE MI02081533
N° MFRMXS16-100AS
Prix581.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
CYLINDRE GUIDÉ MXS
N° D’ARTICLE MI02081533
N° MFRMXS16-100AS
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
Prix581.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    16 mm
  • Hauteur totale
    40 mm
  • Longueur totale
    210 mm
  • Largeur totale
    62 mm
  • Taille du port
    M5x0.8
  • Accident vasculaire cérébral  
    100 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Ajusteur sur l’extrémité de la rallonge
  • Option d’expert en sinistres
    Dispositif de réglage (extrémité de rallonge)
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Force appliquée maximale
    281 N
  • Pression de fonctionnement maximale
    +0.7 Mpa2
  • Pression de fonctionnement minimale
    +0.15 MPa
  • Nombre de commutateurs automatiques
    0
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.15 à +0.7 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +60 °C
  • Action du piston
    Double action
  • Filetage de port standard
    Rc
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques guidés
  • Pression d’épreuve
    +1.05 MPa
  • Série
    MXS

Aperçu

Description du fabricant
MXS16-100AS CYLINDRE

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif