Motion
RBC1007
Amortisseur
N° D’ARTICLE MI02081538
N° MFRRBC1007
Prix32.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Amortisseur
N° D’ARTICLE MI02081538
N° MFRRBC1007

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix32.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Force de ressort comprimée
    1.54 lb
  • Force de ressort étendue
    0.94 lb
  • Longueur totale
    63.7 mm
  • Largeur totale
    10 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    7 mm
  • Poids
    25 g

Détails

  • Plage de vitesse de collision
    0.05 à 5 m/s
  • Options incluses
    Capuchon
  • Fréquence maximale d’absorption d’énergie
    70 cycles/min
  • Absorption d’énergie maximale par cycle
    5.88 J
  • Série
    RB
  • Type d’amortisseur
    Non ajustable

Aperçu

Description du fabricant
ABSORBEUR DE CHOC RBC 1007

Vous pourriez également aimer