Spécifications
Dimensions
- Bore Diameter260 mm
- Diamètre extérieur480 mm
- Largeur totale137 mm
- Poids228.8 lb
Details
- Type d’assemblageCône et tasse
- Type de roulementEnsembles complets de roulements à rouleaux coniques
- Matériau de la cageAcier
- Type de fermetureOuvert
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Type de brideCoupe non évasée
- Rpm max.1340 tr/min
- Plage de température de fonctionnement-30 à +120 °C
- Type de produitEnsembles complets de roulements à rouleaux coniques
- Série322
- Normes respectéesDIN ISO 355/DIN 720
- CUP_NON4054369093827
Aperçu
- Les roulements à rouleaux coniques comprennent un anneau extérieur et intérieur avec des chemins de roulement coniques ainsi que des rouleaux coniques dans une cage de fenêtre. Il s’agit de roulements individuels à une seule rangée, généralement de conception ouverte, qui, pour des raisons techniques, sont toujours ajustés contre un deuxième roulement à rouleaux conique dans un arrangement d’image miroir. Les roulements ouverts ne se retiennent pas automatiquement. Par conséquent, l'anneau intérieur avec les rouleaux et la cage peut être monté séparément de l'anneau extérieur. Les roulements à rouleaux coniques peuvent supporter des charges radiales et axiales élevées en mesure égale. Selon l’arrangement, ils conviennent lorsqu’un guidage axial précis de l’arbre est requis (fonction de positionnement des roulements) ou lorsque l’arrangement des roulements doit avoir une rigidité axiale très élevée et être utilisé sans dégagement ou sous précharge. Les roulements à rouleaux coniques sont disponibles comme suit :
- Roulements à rouleaux coniques à une seule rangée de conception standard
- Roulements à rouleaux coniques assortis (adaptés par paires dans un arrangement X, O ou tandem, conception ouverte)
- Roulements à rouleaux coniques intégrés (installés par paires, scellés d'un côté, non séparables).
Données sur la conformité et la sécurité
Literature & Catalogs
Schaeffler Self-Aligning Cylindrical Roller (SACR) Bearing for Paper Mills FlyerA technological breakthrough, the FAG self-aligning cylindrical roller (SACR) bearing from Schaeffler is the ideal non-locating bearing solutions for dryer rolls in paper mills.
View flyer
Schaeffler Products and Services for the Metals Industry BrochureMetallurgical production and processing environments place extreme stress on equipment and components. High temperatures, heavy loads, contamination, and continuous operation demand exceptional durability, reliability, and operational safety.
View brochure
Schaeffler Case-Carburized Roller Bearings for Paper Machines FlyerProper heat treatment and precise dimensional stability are critical to ensure consistent machine availability and long service life in paper machine rolling bearings. These factors enhance performance, reduce downtime, and support operation under demanding conditions.
View flyer
FAG Schaeffler Super Tac II Seals BrochureFAG SuperTAC II taconite seals from Schaeffler feature a radial-axial web that helps block external contaminants in harsh operating environments. They are engineered for heavy-duty applications, enhancing bearing protection and extending service life.
View brochure
More resources
FAG Schaeffler MaxTAC Seals Brochure
FAG MaxTAC taconite seals from Schaeffler combine a durable labyrinth seal with an integrated V-ring seal. The V-ring helps prevent contamination from entering the housing while supporting effective grease purging for extended bearing life.
Schaeffler SAF500 Housings Flyer
Schaeffler's FAG SAF500-Series Kitting Program streamlines installation by providing pillow block housing, bearing, adapter sleeve, and seal in one convenient kit. Designed for high load capacity and contamination protection, it improves reliability, simplifies ordering, and reduces downtime.