Motion
SHUSTER SS6205 ZZ

SHUSTER CORP
SHUSTER SS6205 ZZ

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 25 mm de diamètre intérieur, 52 mm de diamètre extérieur, 15 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI02084285
N° MFRSHUSTER SS6205 ZZ
Prix82.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SHUSTER CORP
SHUSTER SS6205 ZZ

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 25 mm de diamètre intérieur, 52 mm de diamètre extérieur, 15 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI02084285
N° MFRSHUSTER SS6205 ZZ

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix82.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    15 mm
  • Extérieur Diamètre  
    52 mm
  • Global Largeur  
    15 mm

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier inoxydable
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier inoxydable
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Description
    SS6205 -ZZ BRG
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Description longue
    Le SHUSTER SS6205 ZZ est un roulement à billes radial/à rainure profonde de 25 mm avec un diamètre extérieur de 52 mm, une largeur de 15 mm, une conception droite, un type à double blindage.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SHUSTER SS6205 ZZ
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Série
    SS6200
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulement radial à billes

Aperçu

Description du fabricant
SS6205 -ZZ BRG

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer