Motion
889324
FDC1-20-0-44 Vanne de régulation de débit
N° D’ARTICLE MI02084303
N° MFR889324
Prix816.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
FDC1-20-0-44 Vanne de régulation de débit
N° D’ARTICLE MI02084303
N° MFR889324
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
Prix816.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    4.10 po
  • Longueur totale
    7.00 po
  • Largeur totale
    2.50 po

Détails

  • Action
    Combineur de séparateur de débit
  • Plage de température ambiante
    -40°C à +120 °C
  • Divisions de flux
    70 gal/min
  • Comp. liquide
    MIL–H–5606, SAE 10, SAE 20
  • Pression de fonctionnement maximale
    210 bars
  • Type de montage
    Cartouche à visser
  • Nombre de ports de logement
    3
  • Nombre d’orifices de soupape
    3
  • Type de port
    Cartouche seulement
  • Niveau de filtration recommandé
    18/16/13 Microns
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Caractéristiques spéciales
    Aucun
  • Style
    Bobine
  • Couple de la vanne dans la cavité
    128-155 Nm

Aperçu

Description du fabricant
FDC1-20-0-44 VANNE DE SÉPARATEUR DE DÉBIT
  • 350 bars (5000 psi) et 350 l/min (92 USgpm)
  • Équilibre parfait entre pression et débit
  • Fiable, économique et compact

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif