Motion
2VP65X 1 5/8

BROWNING
2VP65X 1 5/8

Poulie à pas variable 1702901 - série 2VP , rainure 2 , taille de section de courroie 5V/A/4L/B/5L , diamètre 1.6250 po, diamètre extérieur 6.5000 po, fini avec rainure de clavette, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI02084313
N° MFR2VP65X 1 5/8
Prix449.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BROWNING
2VP65X 1 5/8

Poulie à pas variable 1702901 - série 2VP , rainure 2 , taille de section de courroie 5V/A/4L/B/5L , diamètre 1.6250 po, diamètre extérieur 6.5000 po, fini avec rainure de clavette, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI02084313
N° MFR2VP65X 1 5/8

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix449.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la section de la courroie
    4L, 5L, 5V, A, B
  • Diamètre à l’alésage
    1.6250 po
  • Diamètre de référence
    5.7000 po (A) (Max) 6.0000 po (B) (Max) 4.8000 po (B) (Min)
  • Largeur de la face
    1-5/8 à 2-3/8 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3.2500 po
  • Diamètre maximal du pas
    5.2000 po (3V) Max 6.4000 po (5V) Max
  • Diamètre minimal du pas
    4.7 po (A/4L), 4.8 po (B/5L), 5.2 po (5V)
  • Diamètre extérieur
    6.5000 po
  • Largeur totale
    6.5000 po
  • Poids
    12.32 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Dessin CAD
  • Numéro de catalogue du fabricant
    2VP65X 1 5/8
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662460422534
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de rainures
    2
  • Série
    2VP
  • CUP_NON
    662460422534

Aperçu

Description du fabricant
2VP65 X 1-5/8
  • La plus grande sélection de l'industrie - Browning offre la plus vaste gamme de poulies à vitesse variable sur le marché actuel. Un et deux produits Groove sont disponibles en 1.6" à 8.5" couvrant jusqu'à 25 chevaux.