Motion
DISQUE EN TISSU 88906 PSA 348D  12" X NH 36 X POIDS

3M
88906 PSA CLOTH DISC 348D 12"XNH 36 X-WEIGHT

Disque en tissu - 12.0000 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, matériau de support en tissu, grain 36 , couleur brune
N° D’ARTICLE MI02086143
N° MFR88906 PSA CLOTH DISC 348D 12"XNH 36 X-WEIGHT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
88906 PSA CLOTH DISC 348D 12"XNH 36 X-WEIGHT

Disque en tissu - 12.0000 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, matériau de support en tissu, grain 36 , couleur brune
N° D’ARTICLE MI02086143
N° MFR88906 PSA CLOTH DISC 348D 12"XNH 36 X-WEIGHT
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    X
  • Disque Diamètre  
    12.0000 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Ponçage, finition, meulage, ébavurage
  • Méthode de fixation
    PSA
  • Matériau de support
    Tissu
  • Type de revêtement
    Fermé
  • Couleur
    Brun
  • Numéro de grain
    36
  • Numéro de stock du fabricant
    60440202202
  • Numéro CUP du fabricant
    00051144889068
  • Application du matériel
    Dimensionnement, ponçage intermédiaire, ponçage orbital, élimination des défauts, zones plates, ponçage orbital aléatoire, mélange
  • Rpm max.
    2000 tr/min
  • Type de montage
    Adhésif/PSA
  • CUP_NON
    00051144889068

Aperçu

Description du fabricant
88906 DISQUE TISSU PSA 348D
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.