Motion
05213 ROULEAU HAUTE RÉSISTANCE SCOTCH-BRITE 4"X30' A VFN

3M
05213 SCOTCH-BRITE HIGH STRENGTH ROLL 4"X30' A VFN

Scotch-Brite™ Rouleau haute résistance, 4 po x 30 pi A VFN, 3 par caisse
N° D’ARTICLE MI02086145
N° MFR05213 SCOTCH-BRITE HIGH STRENGTH ROLL 4"X30' A VFN
Prix212.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
05213 SCOTCH-BRITE HIGH STRENGTH ROLL 4"X30' A VFN

Scotch-Brite™ Rouleau haute résistance, 4 po x 30 pi A VFN, 3 par caisse
N° D’ARTICLE MI02086145
N° MFR05213 SCOTCH-BRITE HIGH STRENGTH ROLL 4"X30' A VFN

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix212.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    30 pi
  • Largeur totale
    4 po
  • Longueur du rouleau
    30 pi
  • Largeur du rouleau
    4 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Couleur
    Rouge
  • Grade
    Très fin
  • Numéro de stock du fabricant
    61500137742
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011052137
  • CUP_NON
    00048011052137

Aperçu

Description du fabricant
05213 SCOTCH-BRITE HAUTE RÉSISTANCE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le matériau durable et très résistant s’adapte à une vaste gamme d’applications et d’outils
  • Peut être plié, empilé ou roulé, pour le nettoyage ou la finition fine sur des surfaces planes, irrégulières ou profilées
  • Le rouleau polyvalent peut être utilisé humide ou sec pour nettoyer, produire un fini satiné, denib et defuzz
  • Matériau non tissé hautement conformable qui s’adapte aux coins et aux endroits difficiles d’accès
  • La qualité abrasive d’oxyde d’aluminium très fine offre des résultats de finition professionnels sur le bois, le métal et d’autres matériaux