Motion
ROUE DE COUPE ET DE POLISSAGE 02972 SCOTCH-BRITE 6 PO X2 PO X1 PO 5A AILETTE

3M
02972 SCOTCH-BRITE CUT & POLISH WHEEL 6"X2"X1"5A FIN

Scotch-Brite™ Meule à découper et à polir, CP-WL, 5A Fine, 6 po x 2 po x 1 po, 2 par caisse
N° D’ARTICLE MI02086153
N° MFR02972 SCOTCH-BRITE CUT & POLISH WHEEL 6"X2"X1"5A FIN
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
02972 SCOTCH-BRITE CUT & POLISH WHEEL 6"X2"X1"5A FIN

Scotch-Brite™ Meule à découper et à polir, CP-WL, 5A Fine, 6 po x 2 po x 1 po, 2 par caisse
N° D’ARTICLE MI02086153
N° MFR02972 SCOTCH-BRITE CUT & POLISH WHEEL 6"X2"X1"5A FIN
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Trou central Diamètre  
    1 po
  • Diamètre total
    6 po
  • Largeur totale
    2 po
  • Roue Diamètre  
    6 po
  • Roue Épaisseur  
    2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Couleur
    Beige
  • Grade
    Fine
  • Description longue
    La ROUE DE COUPE ET DE POLISSAGE 02972 SCOTCH-BRITE 6 po X2 po X1 po 5A FIN est une meule d’ébavurage non tissée fabriquée avec un abrasif en oxyde d’aluminium présentant un diamètre de meule de 6 po, une épaisseur de meule de 2 po, un diamètre de trou central de 1 po et une qualité fine, adaptée au mélange et à la finition.
  • Numéro de stock du fabricant
    61500001211
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011029726
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    6000 tr/min
  • CUP_NON
    00048011029726

Aperçu

Description du fabricant
ROUE DE COUPE ET DE POLISSAGE 02972 SCOTCH-BRITE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Fabriqué avec du minéral d’oxyde d’aluminium, qui offre une coupe agressive pour le mélange et la finition robustes
  • La construction en toile non tissée aide à résister à la charge prématurée, contribuant à une durée de vie plus longue
  • Bon remplacement de la roue collée en caoutchouc
  • Idéal pour le mélange et la finition agressifs