Motion
13622 ÉBARBAGE EXL SCOTCH-BRITE 12 POX2 POX5 PO 8A MÉD

3M
13622 SCOTCH-BRITE EXL DEBURRING WHEEL 12"X2"X5" 8A MED

Scotch-Brite™ Roue d’ébarbage EXL, XL-WL, 8A moyen, 12 po x 2 po x 5 po, 1 par caisse
N° D’ARTICLE MI02086156
N° MFR13622 SCOTCH-BRITE EXL DEBURRING WHEEL 12"X2"X5" 8A MED
Prix573.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
13622 SCOTCH-BRITE EXL DEBURRING WHEEL 12"X2"X5" 8A MED

Scotch-Brite™ Roue d’ébarbage EXL, XL-WL, 8A moyen, 12 po x 2 po x 5 po, 1 par caisse
N° D’ARTICLE MI02086156
N° MFR13622 SCOTCH-BRITE EXL DEBURRING WHEEL 12"X2"X5" 8A MED

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix573.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Trou central Diamètre  
    5 po
  • Diamètre total
    12 po
  • Largeur totale
    2 po
  • Roue Diamètre  
    12 po
  • Roue Épaisseur  
    2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Couleur
    Gris
  • Grade
    Moyen
  • Description longue
    La ROUE D’ÉBAUCHE 13622 SCOTCH-BRITE EXL 12 poX2 poX5 po8A MED est une meule d’ébavurage non tissée Convolute construite avec un abrasif en oxyde d’aluminium avec un diamètre de meule de 12 po, une épaisseur de meule de 2 po, un diamètre de trou central de 5 po et une qualité moyenne, conçue pour le conditionnement de surface robuste.
  • Numéro de stock du fabricant
    61500126653
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011136226
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    3000 tr/min
  • CUP_NON
    00048011136226
  • Type de roue
    Convolute

Aperçu

Description du fabricant
ROUE D’ÉBAVURAGE EXL 13622 SCOTCH-BRITE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La meule solide, dense et conformable produit une finition professionnelle dès la première fois, sans sous-couper, entailler ou déformer la pièce
  • Efficace pour tous les types de métaux, de composites et de verre, permettant à une roue d’effectuer plus de tâches
  • La conformité permet à l’abrasif de rester en contact avec des pièces de forme complexe dans le traitement robotisé
  • La construction à volutes assure le bon fonctionnement de la roue, produisant une finition uniforme et supérieure
  • Le système de résine unique minimise les bavures, réduisant ainsi le temps passé à nettoyer les surfaces
  • Minimise l’accumulation de chaleur pour réduire le risque de décoloration et de gauchissement sur les substrats sensibles à la chaleur

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs