Motion
7000046074

3M
7000046074

Scotch-Brite® Meule à ébarbage ou non tissée à alvéoles Clean N Strip™ - 12.0000 po de diamètre, 3000 tr/min, matériau en carbure de silicium, grade fin, 5.0000 po de diamètre d’arbre.
N° D’ARTICLE MI02086164
N° MFR7000046074
Prix556.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7000046074

Scotch-Brite® Meule à ébarbage ou non tissée à alvéoles Clean N Strip™ - 12.0000 po de diamètre, 3000 tr/min, matériau en carbure de silicium, grade fin, 5.0000 po de diamètre d’arbre.
N° D’ARTICLE MI02086164
N° MFR7000046074

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix556.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Trou central Diamètre  
    5 po
  • Diamètre total
    12.0000 po
  • Roue Diamètre  
    12 po
  • Roue Épaisseur  
    2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Couleur
    Gris
  • Grade
    Fine
  • Description longue
    La 7000046074 est une meule d’ébavurage non tissée Convolute fabriquée avec un abrasif au carbure de silicium présentant un diamètre de meule de 12.0000 po, une épaisseur de meule de 2.0000 po, un diamètre de trou central de 5.0000 po et une qualité fine, adaptée à la finition de surface.
  • Numéro de stock du fabricant
    61500126877
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011051390
  • Matériel
    Carbure de silicium
  • Rpm max.
    3000 tr/min
  • CUP_NON
    00048011051390
  • Type de roue
    Convolute

Aperçu

Description du fabricant
ROUE D’ÉBAVURAGE EXL 05139 SCOTCH-BRITE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Haute performance et durabilité pour les applications d’ébarbage et de finition
  • Plaie involontaire sur un noyau