Motion
16293 CEINTURE FB DE CONDITIONNEMENT DE SURFACE SCOTCH-BRITE 2-1/2 POX60 POA MÉD

3M
16293 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING FB BELT 2-1/2"X60"A MED

Scotch-Brite™ Courroie arrière en pellicule de conditionnement de surface, SC-BF, A/O moyen, 2-1/2 po x 60 po, 10 par caisse
N° D’ARTICLE MI02086187
N° MFR16293 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING FB BELT 2-1/2"X60"A MED
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
16293 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING FB BELT 2-1/2"X60"A MED

Scotch-Brite™ Courroie arrière en pellicule de conditionnement de surface, SC-BF, A/O moyen, 2-1/2 po x 60 po, 10 par caisse
N° D’ARTICLE MI02086187
N° MFR16293 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING FB BELT 2-1/2"X60"A MED
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la courroie
    60 po
  • Largeur de la courroie
    2-1/2 po
  • Longueur totale
    60 po
  • Largeur totale
    2.5 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Non tissé
  • Application
    Conditionnement de surface
  • Matériau de support
    Film
  • Couleur
    Rouge
  • Grade
    Moyen
  • Numéro de stock du fabricant
    61500087962
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011162935
  • CUP_NON
    00048011162935

Aperçu

Description du fabricant
16293 CONDITIONNEMENT DE SURFACE SCOTCH-BRITE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Excellente courroie polyvalente, idéale pour le nettoyage, la finition, le mélange et l’ébavurage
  • L’endos en pellicule de nylon est résistant à l’étirement pour une action de coupe étroite et continue
  • Les courroies à endos filmé fonctionnent très bien sur les ponceuses à course lorsqu’une friction réduite à l’arrière de la courroie est souhaitée
  • Les cavités entre les fibres de nylon permettent aux débris de s’échapper, ce qui aide à réduire la charge
  • Les fibres se décomposent graduellement pour révéler des minéraux frais, produisant des coupes constantes
  • Disponible dans une gamme de grades, minéraux et formes converties