Motion
45204 BLOC DE PONÇAGE STIKIT 3 1/4 PO

3M
45204 STIKIT SANDING BLOCK 3 1/4"

3M™ Bloc de ponçage Stikit 45204, 3 1/4 po, 6 par caisse
N° D’ARTICLE MI02086190
N° MFR45204 STIKIT SANDING BLOCK 3 1/4"
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
45204 STIKIT SANDING BLOCK 3 1/4"

3M™ Bloc de ponçage Stikit 45204, 3 1/4 po, 6 par caisse
N° D’ARTICLE MI02086190
N° MFR45204 STIKIT SANDING BLOCK 3 1/4"
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur du bloc
    3-1/4 po

Détails

  • Type de poignée
    Poignée
  • Numéro de stock du fabricant
    60980007649
  • Numéro CUP du fabricant
    00051144452040
  • Matériel
    Mousse
  • Type de montage
    Adhésif/PSA

Aperçu

Description du fabricant
45204 BLOC DE PONÇAGE STIKIT 3 1/4 PO
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Répartit la pression uniformément, ce qui permet un meilleur contrôle
  • De meilleurs résultats avec moins d’effort que le ponçage à la main
  • Confortable pour de nombreuses applications
  • Poncer les coins avec une extrémité plate; poncer les contours avec une extrémité arrondie
  • Conçu pour distribuer du papier de verre dans une variété de grains à partir d’un rouleau chargé