Motion
2001-600X20
Tuyau industriel - Pression de service de 15 psi, type de manutention de matériaux de qualité alimentaire, matériau de recouvrement en PVC
N° D’ARTICLE MI02089619
N° MFR2001-600X20
Price$116.98/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tuyau industriel - Pression de service de 15 psi, type de manutention de matériaux de qualité alimentaire, matériau de recouvrement en PVC
N° D’ARTICLE MI02089619
N° MFR2001-600X20
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
Votre prix116.98 $ chacun

Spécifications

Details

  • Détails supplémentaires
    Fabriqué aux États-Unis
  • Couleur
    Transparent
  • Matériau du couvercle
    PVC
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Couvercle en PVC avec doublure en polyuréthane
  • Type de tuyau
    Manipulation de matières de qualité alimentaire
  • Numéro CUP du fabricant
    822353021927
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Kuriyama
  • Types de produits
    Flexible de manutention de matériaux doublé de polyuréthane de qualité alimentaire robuste série 2001™ avec fil de mise à la terre
  • Matériau de renforcement
    PVC hélicoïdal
  • Applications typiques
    Manipulation de matériaux de qualité alimentaire - abrasif à usage intensif, Manipulation de matériaux - abrasif à usage intensif, Transfert de produits pharmaceutiques, Équipement de traitement du plastique, Équipement de transport pneumatique
  • CUP_NON
    822353021927
  • Pression de service
    15 psi

Aperçu

Description du fabricant
2001-600X 20FT TIGERFLEX TRANSP. FLEXIBLE
  • Doublure en polyuréthane très épaisse résistante à l’abrasion - Conçue pour les applications sèches où l’abrasion grave est un facteur. Procure une durée de vie plus longue et des coûts de fonctionnement plus faibles que les tuyaux en caoutchouc ou en PVC. Matériaux de qualité alimentaire - Le couvercle de tuyau est conforme aux exigences applicables de la FDA (03). La doublure de tuyau (surface en contact avec le produit) est conforme aux exigences applicables de la FDA(04) et des exigences de l’USDA(12). Fil de mise à la terre - Le fil multibrin aide à prévenir l’accumulation d’électricité statique pour plus de sécurité et à maintenir le bon débit du matériau. Il est intégré dans l’hélice rigide pour prévenir la contamination des matériaux transférés. Construction transparente - « Voir-le-flux ». Permet une confirmation visuelle du débit du produit. Couvercle externe en spirale - Offre une flexibilité accrue du tuyau. Doublure en polyuréthane résistante à l’huile - Résiste à la plupart des huiles animales et à base de pétrole. Sans phtalate

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif