Motion
8G-6MPX90
Raccord à sertir MegaCrimp® 710007135 - 1/2 po DI de tuyau
N° D’ARTICLE MI02089951
N° MFR8G-6MPX90
Price$55.88/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccord à sertir MegaCrimp® 710007135 - 1/2 po DI de tuyau
N° D’ARTICLE MI02089951
N° MFR8G-6MPX90

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix55.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    90 °
  • Taille du tableau de bord
    6
  • Taille/type de fin
    3/8 NPT
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    8
  • Diamètre intérieur du tuyau
    0.5000 po
  • Taille du filetage
    3/8-18 NPT
  • Taille de filetage 1
    3/8-18
  • Poids
    0.46 lb

Details

  • Détails supplémentaires
    Le raccord MegaCrimp préassemblé breveté en « C » offre une performance antifuite de classe mondiale. Il est conçu avec un insert breveté en « C » fixé à la ferrule qui convient aux tuyaux de différentes constructions et épaisseurs de mur. La conception de l’insert garantit que les forces de sertissage sont réparties uniformément pour former un joint concentrique. L’insert « C » simplifie les exigences d’inventaire, car un raccord MegaCrimp peut accueillir divers diamètres extérieurs de tuyau, sur le tuyau hydraulique tressé à un et deux fils.
  • Revêtement
    TuffCoatMC ,
  • Configuration
    Bloquer
  • Nom abrégé de la connexion 1
    Sertissage
  • Nom abrégé de la connexion 2
    NPTF
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Sexe final
    Pivot mâle
  • Type de fin 1
    MPX
  • Forme d’ajustement
    Coude 90°
  • Type de raccord
    Tuyau - NPTF
  • À utiliser avec
    Divers diamètres extérieurs sur les tuyaux 1-Wire 2-Wire
  • Numéro CUP du fabricant
    072053288131
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Matériel
    Acier
  • Type de joint
    Interférence avec le fil
  • Émerillon
    Oui
  • Angle de filetage
    60°
  • Norme de filetage
    NPT
  • Type de fil
    MPX
  • CUP_NON
    072053288131

Aperçu

Description du fabricant
8G-6MPX90
  • Sertissage robuste « à mordre le fil » ; Testé selon un million de cycles impulsifs à la pointe de l'industrie ; Simplifie l'évaluation des stocks ; Placage écologique TuffCoatMC pour une résistance à la corrosion 347 % supérieure à la norme SAE ; Des styles de filetage populaires sont également disponibles avec le placage TuffCoatMC de type XtremeMC pour une résistance à la corrosion 583 % supérieure à la norme SAE ;

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs

Les clients ont également acheté