Motion
20FL4K-20MJ90

GATES RUBBER CO
20FL4K-20MJ90

Raccord adaptateur - 1-1/4 po mâle JIC 37° évasé x 1-1/4 po Code 61 Bride à joint torique standard
N° D’ARTICLE MI02089960
N° MFR20FL4K-20MJ90
Prix301.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
20FL4K-20MJ90

Raccord adaptateur - 1-1/4 po mâle JIC 37° évasé x 1-1/4 po Code 61 Bride à joint torique standard
N° D’ARTICLE MI02089960
N° MFR20FL4K-20MJ90
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
Prix301.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    1-1/4 po
  • Type de taille de fin 1
    1-1/4 JIC 37°
  • Extrémité 2 Taille
    1-1/4 po
  • Type de taille End 2
    Bride 1-1/4 po
  • Poids
    2.12 lb

Détails

  • Type d’adaptateur
    Coude 90°
  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Les deux extrémités du type de genre
    De l’homme à la bride
  • Style/type des deux extrémités
    JIC 37° Évasion à bride
  • Mot-clé de description
    1-1/4 po mâle JIC 37° évasé x 1-1/4 po Code 61 Bride à joint torique standard
  • Style de fin 1
    JIC 37° évasé pour homme
  • Filetage de l’extrémité 1
    (SAE) 1-5/8–12
  • Style de fin 2
    Code 61 Bride de joint torique standard
  • Numéro CUP du fabricant
    072053208313
  • Matériel
    Acier
  • CUP_NON
    072053208313

Aperçu

Description du fabricant
ADAPTATEUR 20FL4K-20MJ90