Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre16 mm
- Extérieur Diamètre22 mm
- Global Largeur26 mm
- Cote de précisionNon évalué
- Couple192 po
- Poids0.05 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier
- Matériau de la cageNylon
- Type de fermetureOuvert
- Type de coupelle dessinéeEmbrayage à rouleaux
- Description longueLe roulement à rouleaux à aiguilles 13 Drawn Cup offre un diamètre d’alésage de 16 mm, un type de fermeture ouverte avec une conception de coupelle tirée par embrayage à rouleau, un diamètre extérieur de 22 mm, une largeur globale de 26 mm et un poids de 0.05 lb, ce qui le rend bien adapté aux systèmes d’embrayage de dépassement, aux entraînements d’indexation et aux applications de butée dans la transmission mécanique de puissance.
- Type de trou de lubrificationPas de trou
- Rpm max.14000 tr/min
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
- Matériau du ressort d’embrayage de rouleauAcier inoxydable
- SérieFCB
- CUP_NON605790215919
Aperçu
Description du fabricant
POCHETTE FCB-16