Spécifications
Dimensions
- Hauteur du boîtier12.0000 po
- Longueur du boîtier20.5000 po
- Largeur du boîtier12.2500 po
- Taille d’entrée1.2500 po
- Taille du réducteur du fabricant920
- Débit maximal tr/min538.5000 tr/min
- Couple de sortie maximal9420 po-lb
- Taille de sortie2.2500 po
- Ratio3.25:1
- Hauteur des dimensions d’expédition12.0000 po
- Longueur des dimensions d’expédition20.5000 po
- Largeur des dimensions d’expédition12.2500 po
- Poids143.00 lb
Détails
- Type d’engrenage biseautéSpirale
- Dessin CAD
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’entréeArbre plein
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant920 3.25/1 STD SP 2.250
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662798007779
- Puissance d’entrée maximale80.51 ch à 1750 tr/min
- Direction de sortieMain gauche ou droite
- Type de sortieAlésage creux
- RéductionCélibataire
- StyleICD
Aperçu
- Conception montée sur arbre pour montage direct sur l'arbre d'entraînement de l'équipement à entraîner
- Boîtier robuste en fonte conçu pour un support rigide d’engrenage et de roulement
- Roulements à rouleaux coniques pour l'endurance et la résistance
- Système de lubrification des roulements « Counter Flow » de Hub City
- Engrenage à biseau en spirale (SP) de type différentiel