Motion
16S51
Maillon de jonction de chaîne à lames - Laçage 6 x 6 , pas de 0.6250 po, résistance à la rupture de 26400 lb
N° D’ARTICLE MI02092211
N° MFR16S51
Prix9.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Maillon de jonction de chaîne à lames - Laçage 6 x 6 , pas de 0.6250 po, résistance à la rupture de 26400 lb
N° D’ARTICLE MI02092211
N° MFR16S51
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
Votre prix9.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Résistance à la rupture
    26400 lb
  • Laçage
    6 x 6
  • Plaque de liaison Hauteur  
    0.591 po
  • Plaque de liaison Épaisseur  
    0.094 po
  • Longueur totale
    1 pi
  • Épingle Diamètre  
    0.234 po
  • Pas  
    0.625 po
  • Poids
    0.10 lb
  • Largeur entre les plaques extérieures
    1.278 po

Détails

  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Type de produit
    Chaîne à feuilles
  • Série
    80
  • Normes respectées
    ASME B29
  • CUP_NON
    097039434791

Aperçu

Description du fabricant
BL566 TYPE FENDUE DE LIAISON DE CHAPE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues

You May Also Like

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good