Motion
183
Raccord de tubulure droit CamLock à NPT - 1-1/2 po de taille de raccord
N° D’ARTICLE MI02092238
N° MFR183
Prix51.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccord de tubulure droit CamLock à NPT - 1-1/2 po de taille de raccord
N° D’ARTICLE MI02092238
N° MFR183

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix51.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du raccord
    1-1/2 po
  • Taille hexagonale
    2-3/16 po
  • Diamètre total
    2-19/32 po
  • Longueur totale
    2-27/32 po
  • Poids
    0.74 lb

Détails

  • Sexe de l’accouplement
    Coupleur femelle x NPT femelle
  • Famille de raccords
    CamLock à NPT
  • Type de raccord
    (1-1/2" NPT femelle, 1-1/2" - 11-1/2)
  • Forme d’ajustement
    Droit
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Dixon Valve & Coupling Company, LLC
  • Pression de fonctionnement maximale
    250 psi

Aperçu

Description du fabricant
COUPLEUR 150-D-AL
  • Les coupleurs et adaptateurs à came et à rainure Dixon, Boss-Lock et EZ Boss-Lock sont fabriqués pour être échangés avec tous les produits fabriqués conformément à la description d’article commercial A-A-59326B
  • Usiné avec précision selon des tolérances rigides
  • Les goupilles de bras à cames en acier inoxydable durable ne rouilleront pas et ne se lieront pas, pour une résistance et une sécurité accrues
  • L’encastrement maintient le joint fermement en place pour assurer un positionnement correct
  • La conception à tige longue permet un cerclage approprié, éliminant ainsi la cause principale des dommages au tuyau
  • Avertissement! En aucun cas, les accouplements à came et à rainure ne doivent être utilisés pour le service à l’air comprimé ou à la vapeur!

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon