Motion
CDU20-50D
Cylindre compact, diamètre 20 mm, course 50 mm
N° D’ARTICLE MI02092283
N° MFRCDU20-50D
Price$41.69/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cylindre compact, diamètre 20 mm, course 50 mm
N° D’ARTICLE MI02092283
N° MFRCDU20-50D
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
Price$41.69/each

Spécifications

Dimensions

  • Bore Diameter  
    20 mm
  • Hauteur totale
    26 mm
  • Longueur totale
    115 mm
  • Largeur totale
    40 mm
  • Taille du port
    M5x0.8
  • Force de traction à 100 lb/po2
    185 N
  • Force de poussée à 100 lb/po2
    220 N
  • Taille de la tige
    M6x1
  • Taille de la tige / Filetage
    M6x1 ISO mâle
  • Accident vasculaire cérébral
    50 mm

Details

  • Type de cylindre compact
    Standard
  • Pays d’origine
    CN
  • Type de coussin
    Pare-chocs en caoutchouc
  • Série de cylindres
    CU
  • Aimant
    Aimant intégré
  • Catalogue du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    +0.7 Mpa2
  • Pression de fonctionnement minimale
    +0.05 MPa
  • Type de montage
    Traversée du trou
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.05 à +0.7 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +60 °C
  • Options incluses
    Aimant, prêt pour le changement
  • Action du piston
    Double action
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    ISO
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques compacts
  • Pression d’épreuve
    +1.05 MPa
  • Sexe de la tige
    Homme
  • Filetage de tige standard
    ISO
  • Type de tige
    Tige unique
  • Série
    CU
  • Normes respectées
    JIS

Aperçu

Description du fabricant
CDU20-50D CYLINDRE
  • Tailles d’alésage de 6mm à 32mm disponibles
  • Longueurs de course jusqu’à 50mm
  • Toutes les surfaces peuvent être utilisées pour le montage
  • Gain d’espace
  • Capacité d’interrupteur automatique