Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre10 mm
- Fermé Largeur11.2 mm
- Ouvert Largeur15.2 mm
- Hauteur totale16.4 mm
- Longueur totale57 mm
- Largeur totale29 mm
- Taille du portM3x0.5
Détails
- ActionAction unique (normalement ouvert)
- Détails supplémentairesPince compacte à usage général avec guide linéaire intégré qui offre une rigidité élevée et une grande précision. Pince à air standard de type parallèle, calibres d’alésage de 6mm à 40mm, 4 options de doigts disponibles, à double action et à action unique disponibles, à action unique disponible en normalement ouvert ou normalement fermé, capacité d’interrupteur automatique, rail de guidage très rigide.
- Option de carrosseriePort latéral
- Type de doigt2 Doigt standard (style étroit)
- Type de pinceParallèle
- Moment de préhension1.4 pi-lb
- Force de maintien fermée 72 lb/po217 N
- Force de maintien ouverte 72 lb/po27.1 N
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Pression de fonctionnement maximale102 psi
- Pression de fonctionnement minimale51 psi
- Nombre de doigts2
- Plage de pression de fonctionnement51 psi à 102 psi
- Action du pistonAction unique (normalement ouvert)
- Sexe portuaireFemme