Motion
7H
Manchon de couplage de type H - 7, H, solide en une pièce, élastomère thermoplastique
N° D’ARTICLE MI02092347
N° MFR7H
Prix282.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Manchon de couplage de type H - 7, H, solide en une pièce, élastomère thermoplastique
N° D’ARTICLE MI02092347
N° MFR7H

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix282.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.6250 po
  • Raccord extérieur Diamètre  
    4-11/32 po
  • Longueur totale de l’accouplement
    2-3/16 po
  • Code de taille de raccord
    7
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.1875 po
  • Désalignement angulaire maximal
    0.02 °
  • Désalignement parallèle maximal
    0.012 po

Détails

  • Composant de couplage
    Élément
  • Puissance à 100 tr/min
    4.6 hp
  • Matériau du concentrateur
    HYTREL
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    7H
  • Numéro CUP du fabricant
    697950277103
  • Matériel
    Hytrel
  • Rpm max.
    5250 tr/min
  • Type de produit
    Manchons de couplage
  • Série
    Quadraflex
  • Construction du manchon
    Une-pièce uni
  • Matériau du manchon
    Élastomère thermoplastique
  • Code de type de manchon
    H
  • Capacité de couple
    2875 po
  • CUP_NON
    697950277103

Aperçu

Description du fabricant
MANCHON 7H QUADRA-FLEX

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon