Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.6250 po
- Raccord extérieur Diamètre4-11/32 po
- Longueur totale de l’accouplement2-3/16 po
- Code de taille de raccord7
- Longueur jusqu’à l’alésage2.1875 po
- Désalignement angulaire maximal0.02 °
- Désalignement parallèle maximal0.012 po
- Diamètre extérieur4.3428 po
Détails
- CouleurOrange
- Composant de couplageÉlément
- Puissance à 100 tr/min4.6 hp
- Matériau du concentrateurHYTREL
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant7HS
- Numéro CUP du fabricant697950277110
- MatérielHytrel
- Rpm max.5250 tr/min
- Type de produitManchons de couplage
- SérieQuadraflex
- Construction du manchonSéparation en deux pièces
- Matériau du manchonÉlastomère thermoplastique
- Code de type de manchonHS
- Capacité de couple2875 po
- CUP_NON697950277110
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Capacités métalliques personnalisées MartinL’outil Martin offre des marteaux à matrice fermée et des forges de presse personnalisés avec un usinage de précision et des services secondaires. Les capacités comprennent le traitement thermique, l’inspection et la finition pour fournir des composants haute résistance et rentables avec une qualité et une cohérence exceptionnelles.
Voir la documentation
Convoyeurs à vis MartinLes convoyeurs à vis Martin maximisent la durée de vie des composants en empêchant l’accumulation de matériel de vol et fonctionnent en toute sécurité en fournissant des points d’accès faciles aux composants à forte usure.
Voir la documentation
Composants en plastique du traitement de l’eau MartinMartin offre une gamme de composants de qualité utilisés dans les installations de traitement des eaux usées. Les composants de traitement des eaux usées en plastique sont conçus principalement pour la collecte des boues dans les clarificateurs rectangulaires.
Voir la documentation