Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la bille1.1875 po
- Alésage Diamètre0.7500 po
- Anneau intérieur Largeur0.7500 po
- Largeur de l’anneau extérieur0.5930 po
- Extérieur Diamètre1.4375 po
- Largeur totale0.7500 po
- Poids0.21 lb
Détails
- Matériau de la bille440 C Acier inoxydable traité thermiquement
- Type de fermetureOuvert
- Matériau de la doublureUNIFLON VV
- Matériau de l’anneau extérieurAcier inoxydable série 300
- Type de sonnerie extérieurePlat avec rainure en anneau
- Type de produitRoulements lisses sphériques
- Capacité de charge statique radiale30000 lbf
- SérieLHSSVV
- Type de roulementBague sphérique
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Roulements à section mince RBC pour robots industrielsLes roulements RBC offrent une grande variété de styles de roulements à section mince pour les applications robotiques exigeantes.
Voir la documentation
La gamme de produits métriques Heim de RBCLa gamme de produits élargie de Heim d’extrémités de tige métriques et de roulements sphériques.
Voir la documentation