Motion
20H51

TIMKEN
20H51

Roulement cylindrique à rouleaux – Droit, DI 320 mm, DI 580 mm, largeur 7.5000 po, dégagement interne R3
N° D’ARTICLE MI02092353
N° MFR20H51
Prix42,926.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
20H51

Roulement cylindrique à rouleaux – Droit, DI 320 mm, DI 580 mm, largeur 7.5000 po, dégagement interne R3
N° D’ARTICLE MI02092353
N° MFR20H51

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix42,926.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    320 mm
  • Extérieur Diamètre  
    580 mm
  • Global Largeur  
    7.5000 po
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    525.75 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Brides
    (2) Anneau extérieur
  • Dégagement interne
    R3
  • Nombre de lignes
    1
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • Séparation des anneaux
    Non sépareable
  • Série
    RU
  • CUP_NON
    087796021822

Aperçu

Description du fabricant
320 RU 92 AC-111-2R3 BRG