Motion
70-145-64
Robinet à bille de vapeur Apollo® - 600 psi max., 1.0000 po., corps bronze B584 , levier
N° D’ARTICLE MI02092513
N° MFR70-145-64
Prix206.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Robinet à bille de vapeur Apollo® - 600 psi max., 1.0000 po., corps bronze B584 , levier
N° D’ARTICLE MI02092513
N° MFR70-145-64

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix206.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pression de vapeur maximale
    250 psi WSP
  • Longueur totale
    3.25 po
  • Taille du tuyau
    1 po
  • Taille du port
    1.0000 po
  • Taille de la vanne
    1 NPT
  • Poids
    1.71 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier inoxydable 316
  • Matériau du corps
    Bronze B584
  • Matériau du joint de corps
    PTFE
  • Style de carrosserie
    En ligne
  • Spécifications de conformité
    ISO 9001
  • Connexion
    Fileté
  • Type de connexion
    FNPT x FNPT
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    43 Cv
  • Matériau de la poignée
    Acier galvanisé
  • Style de poignée
    Levier
  • Type de poignée
    Levier
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Bronze moulé
  • Température de fonctionnement maximale
    500 °F
  • Pression maximale
    600 psi CWP
  • Pression de fonctionnement maximale
    600 psi
  • Cote de pression des médias
    Vapeur - 250 psi
  • Température de fonctionnement min.
    -20 °F
  • Style de transfert
    Port standard
  • Types de produits
    Robinet à bille de vapeur
  • Matériau du siège
    MPTFE
  • Série
    70-100
  • Normes respectées
    MSS SP-110
  • Matériau de la tige
    Acier inoxydable 316
  • Matériau du joint de tige
    MPTFE
  • Type de tige
    Anti-éclatement
  • Plage de température
    -20 à 450 °F
  • Type
    Robinet à bille de vapeur
  • CUP_NON
    670750661211
  • Matériau du corps de vanne
    Bronze
  • Structure de la vanne
    2-Piece

Aperçu

Description du fabricant
VANNE À BILLE DE 70-145-64 1 PO
  • Corps deux pièces bronze
  • Sièges renforcés
  • Tige résistante à l’éclatement
  • Presse-étoupe réglable
  • Filetage femelle NPT
  • 250 psig de service de vapeur (-64)
  • Conforme à la norme MSS SP-110
  • Bille et tige en acier inoxydable 316