Spécifications
Dimensions
- Taille de l’extrémité 11/2 po
- Type de taille de fin 11/2 JIC 37°
- Extrémité 2 Taille1/2 po
- Type de taille End 21/2 JIC 37°
- Hexagonales0.88 po
- Diamètre total1/2 po
- Longueur totale2.05 po
Détails
- Type d’adaptateurAdaptateur droit
- Les deux extrémités du type de genreDe femme à homme
- Style/type des deux extrémitésÉvasion JIC 37° à Évasion JIC 37°
- Mot-clé de description1/2 chez les femmes JIC 37° Flare-Twin® x 1/2 chez les hommes JIC 37° Flare-Twin®
- Style de fin 1Femme JIC 37° Flare-Twin®
- Filetage de l’extrémité 1(SAE) 3/4–16
- Style de fin 2Homme JIC 37° Flare-Twin®
- Extrémité 2 Filetage(SAE) 3/4–16
- Nom du fabricant (attribut de description)Danfoss Aeroquip LLC
- MatérielAcier
- Température de fonctionnement maximale400 °F