Motion
417940
Oil Seal - Solid, 9.000 in Shaft Dia., 10.095 in OD, 0.625 in Overall Width, Nitrile Rubber (NBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI02092781
N° MFR417940
Price$570.91/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Oil Seal - Solid, 9.000 in Shaft Dia., 10.095 in OD, 0.625 in Overall Width, Nitrile Rubber (NBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI02092781
N° MFR417940

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$570.91/each

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    10.095 po
  • Largeur totale
    0.625 po
  • Diamètre de l’arbre
    9.000 po
  • Poids
    1.75 lb

Details

  • Matériau pour les lèvres
    Nitrile
  • Type de lèvres
    Lèvres multiples avec ressort
  • Numéro CUP du fabricant
    053893486291
  • Type de joint
    Lèvres multiples
  • Solide/Séparé
    Solide

Aperçu

Description du fabricant
417940 JOINT D’ÉTANCHÉITÉ
  • Faible coût
  • Bonne capacité à basse température.
  • Faible enflure des fluides hydrocarbures.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté